國光社
家庭製粉機 やまびこ号
穀物全般の製粉に広く使用できます。
粉が細かく能率よくひけます。
臼の目づまりがしにくく、ムラなくひけます。
粗目はハンドルで自由に調節できます。
ホッパーも大きく材料を入れる手間がはぶけます。
仕様
【製粉】米/5~10kg、そば・小麦/3~6kg
質量(kg)
22
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
【機体】280×365×540
コード
202062
アズワン品番
65-1228-35
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26402558
-
¥
194,000
¥
189,800
¥
208,780
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください