國光社
家庭製粉機 粉エース 卓上型
生大豆(乾燥)は専用雄臼(オプション)で挽くと特に高性能がえられます。
〈標準付属品〉フルイ(60メッシュ)、容器、ブラシ付
仕様
【毎時能率(材料質量)】(標準)白米/3~4kg、ソバ/2~3kg、生大豆/2~3kg、小麦/2~3kg
質量(kg)
13
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
【機体】225×320×370
定格出力(W)
80
コード
202053
アズワン品番
65-1228-36
ホッパー容量(L)
1.2
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26402567
-
¥
134,000
¥
129,800
¥
142,780
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000