日進医療器
リーダーサージカルマスク 3in1 ふつうサイズ 個包装 シルクタッチ
ダブル効果でメガネがくもりにくい。
ピタッと快適・小顔に見えるスキマ防止設計。
お肌・唇にやさしいシルクタッチ。
材質
本体外側・フィルタ部/ポリプロピレン、本体内側/ポリプロピレン、フィルム部/ポリプロピレン・ポリエチレン、耳ひも部/ポリウレタン、バー/鉄・ポリエチレン
形状
プリーツ
寸法(mm)
【マスク】約175×95
色
白
サイズ
ふつう
入数(枚)
900
包装形態
個包装
対象
ウイルス・風邪・花粉・PM2.5
アズワン品番
65-1229-83
ひもタイプ
耳かけ
内容量
1ケース(30枚×30箱)
関連資料:
(1.18MB)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26402786
772312
¥
33,000
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000