メディカルウェア ベルデクセル ノータックパンツ VEMG70SITAシリーズ

メディカルウェア ベルデクセル ノータックパンツ VEMG70SITAシリーズ - ミドリ安全

腰部イージーフレックス仕様:プリーツが伸び縮みして座る、しゃがむ等の動きをサポート。背中が見えることもなく快適に働くことができます。
新立体裁断構造(フル開脚仕様):開脚した時の筋肉の伸びに合わせたマチを入れることで引きつれが少なく、足をスムーズに動かせます。
シンプルなノータックデザイン。腰回りがスマートな印象です。
後ろ右ポケット
男性用

混率(%)ポリエステル100(トリコット)股下(cm)89内容量1着
全21種類を絞り込む
サイズ
ウエスト(cm)
ヒップ(cm)
21種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
ウエスト(cm)
ヒップ(cm)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26405358VEMG70-SITA-SホワイトS70~7592.565-1260-89
5,660
5,598
6,158(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26405367VEMG70-SITA-MホワイトM75~809865-1260-90
5,660
5,598
6,158(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26405376VEMG70-SITA-LホワイトL80~8510365-1260-91
5,660
5,598
6,158(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26405385VEMG70-SITA-LLホワイトLL85~9010865-1260-92
5,660
5,598
6,158(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26405394VEMG70-SITA-3Lホワイト3L90~9511365-1260-93
5,660
5,598
6,158(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26405410VEMG70-SITA-4Lホワイト4L95~105124.565-1260-94
5,660
5,598
6,158(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26405419VEMG70-SITA-5Lホワイト5L105~11513565-1260-95
5,660
5,598
6,158(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26405428VEMG71-SITA-SシルバーグレーS70~7592.565-1260-96
5,660
5,598
6,158(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26405437VEMG71-SITA-MシルバーグレーM75~809865-1260-97
5,660
5,598
6,158(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26405446VEMG71-SITA-LシルバーグレーL80~8510365-1260-98
5,660
5,598
6,158(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26405455VEMG71-SITA-LLシルバーグレーLL85~9010865-1260-99
5,660
5,598
6,158(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26405464VEMG71-SITA-3Lシルバーグレー3L90~9511365-1261-01
5,660
5,598
6,158(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26405480VEMG71-SITA-4Lシルバーグレー4L95~105124.565-1261-02
5,660
5,598
6,158(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26405489VEMG71-SITA-5Lシルバーグレー5L105~11513565-1261-03
5,660
5,598
6,158(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26405498VEMG77-SITA-SネイビーS70~7592.565-1261-04
5,660
5,598
6,158(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26405507VEMG77-SITA-MネイビーM75~809865-1261-05
5,660
5,598
6,158(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26405516VEMG77-SITA-LネイビーL80~8510365-1261-06
5,660
5,598
6,158(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26405525VEMG77-SITA-LLネイビーLL85~9010865-1261-07
5,660
5,598
6,158(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26405534VEMG77-SITA-3Lネイビー3L90~9511365-1261-08
5,660
5,598
6,158(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26405550VEMG77-SITA-4Lネイビー4L95~105124.565-1261-09
5,660
5,598
6,158(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26405559VEMG77-SITA-5Lネイビー5L105~11513565-1261-10
5,660
5,598
6,158(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする