クリーンウェア 女子クリーンスラックス SL3205シリーズ

クリーンウェア 女子クリーンスラックス SL3205シリーズ - ミドリ安全

静電気の帯電を防ぎ、ゴミやホコリのユニフォーム吸着を防ぎます。
生地自体からの発塵を最小限に抑えます。
糸ホツレを抑え、非常に高い洗濯耐久性を持つ。
高いフィット感が得られ、着脱もスムーズな高伸縮の総ゴムタイプのウエスト。
肌と同じ色の裏地を腰部分のみ付けることで、下着の透けが気にならない。
スラックスの外側にポケット付き。(右後のみ)ポケットの口はマジックテープで閉め、物の落下を防ぐ。
洗濯も簡単で乾きやすく、べたつかず、いつもドライな着用感を実現しています。
シワになりにくく、繰り返し洗濯しても型くずれしません。

種別クリーンスラックス混率(%)ポリエステル100(導電繊維5mmストライプ)性別女子内容量1着
14件中 114各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
股下(cm)
ウエスト(cm)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26408334SL3205W-SITA-SホワイトS7056~6065-1325-05
5,950
5,898
6,488(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26408350SL3205W-SITA-MホワイトM7160~6465-1325-06
5,950
5,898
6,488(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26408359SL3205W-SITA-LホワイトL7264~6865-1325-07
5,950
5,898
6,488(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26408368SL3205W-SITA-LLホワイトLL7368~7265-1325-08
5,950
5,898
6,488(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26408377SL3205W-SITA-3Lホワイト3L7472~7665-1325-09
5,950
5,898
6,488(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26408386SL3205W-SITA-4Lホワイト4L7476~8065-1325-10
5,950
5,898
6,488(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26408395SL3205W-SITA-5Lホワイト5L7480~8465-1325-11
5,950
5,898
6,488(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26408404SL3205B-SITA-SブルーS7056~6065-1325-12
5,950
5,898
6,488(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26408420SL3205B-SITA-MブルーM7160~6465-1325-13
5,950
5,898
6,488(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26408429SL3205B-SITA-LブルーL7264~6865-1325-14
5,950
5,898
6,488(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26408438SL3205B-SITA-LLブルーLL7368~7265-1325-15
5,950
5,898
6,488(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26408447SL3205B-SITA-3Lブルー3L7472~7665-1325-16
5,950
5,898
6,488(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26408456SL3205B-SITA-4Lブルー4L7476~8065-1325-17
5,950
5,898
6,488(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26408465SL3205B-SITA-5Lブルー5L7480~8465-1325-18
5,950
5,898
6,488(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クリーンルーム用ウェア類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする