クリーンウェア 女子クリーンスラックス SL3205シリーズ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃5日以内出荷とは
色ホワイト
サイズS
内容量1着注文コード26408334品番SL3205W-SITA-S
参考基準価格(税別)¥5,950販売価格(税込)¥6,488
販売価格(税別)
¥5,898

静電気の帯電を防ぎ、ゴミやホコリのユニフォーム吸着を防ぎます。
生地自体からの発塵を最小限に抑えます。
糸ホツレを抑え、非常に高い洗濯耐久性を持つ。
高いフィット感が得られ、着脱もスムーズな高伸縮の総ゴムタイプのウエスト。
肌と同じ色の裏地を腰部分のみ付けることで、下着の透けが気にならない。
スラックスの外側にポケット付き。(右後のみ)ポケットの口はマジックテープで閉め、物の落下を防ぐ。
洗濯も簡単で乾きやすく、べたつかず、いつもドライな着用感を実現しています。
シワになりにくく、繰り返し洗濯しても型くずれしません。

色
ホワイト
サイズ
S
股下(cm)
70
ウエスト(cm)
56~60
アズワン品番
65-1325-05
種別
クリーンスラックス
混率(%)
ポリエステル100(導電繊維5mmストライプ)
性別
女子

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき¥20,000/税込¥22,000

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クリーンルーム用ウェア類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする