クリーンウェア 一般型男女共用クリーンスーツ S1080シリーズ

クリーンウェア 一般型男女共用クリーンスーツ S1080シリーズ - ミドリ安全

静電気の帯電を防ぎ、ゴミやホコリのユニフォーム吸着を防ぎます。
生地自体からの発塵を最小限に抑えます。
耐久性の高いゴムで袖口を絞ることで体毛などの衣服外落下を防ぐ。
携帯電話などを収納できる内ポケット付き。ポケットはマジックテープで閉め、物の落下を防ぐ。
糸ホツレを抑え、非常に高い洗濯耐久性を持つ。
洗濯も簡単で乾きやすく、べたつかず、いつもドライな着用感を実現しています。
シワになりにくく、繰り返し洗濯しても型くずれしません。
確かな品質はそのままにリーズナブルプライスを実現。
フード、ブーツ、グローブ、マスクは別売りです。

種別一般型、クリーンスーツ混率(%)ポリエステル100(導電繊維5mmストライプ)性別男女共用内容量1着
16件中 116各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
股下(cm)
総丈(cm)
バスト(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26408474S1080W-SSホワイトSS64139108
7,660
7,598
8,358(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26408490S1080W-SホワイトS67146112
7,660
7,598
8,358(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26408499S1080W-MホワイトM70153116
7,660
7,598
8,358(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26408508S1080W-LホワイトL73160120
7,660
7,598
8,358(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26408517S1080W-LLホワイトLL76167124
7,660
7,598
8,358(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26408526S1080W-3Lホワイト3L79174128
7,660
7,598
8,358(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26408535S1080W-4Lホワイト4L82181132
7,660
7,598
8,358(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26408544S1080W-5Lホワイト5L85188136
7,660
7,598
8,358(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26408560S1080B-SSブルーSS64139108
7,660
7,598
8,358(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26408569S1080B-SブルーS67146112
7,660
7,598
8,358(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26408578S1080B-MブルーM70153116
7,660
7,598
8,358(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26408587S1080B-LブルーL73160120
7,660
7,598
8,358(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26408596S1080B-LLブルーLL76167124
7,660
7,598
8,358(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26408605S1080B-3Lブルー3L79174128
7,660
7,598
8,358(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26408614S1080B-4Lブルー4L82181132
7,660
7,598
8,358(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26408630S1080B-5Lブルー5L85188136
7,660
7,598
8,358(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クリーンルーム用ウェア類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする