クリーンウェア ベルデクセル エレパスU フード一体つなぎ服 VEYS130シリーズ

クリーンウェア ベルデクセル エレパスU フード一体つなぎ服 VEYS130シリーズ - ミドリ安全

帯電防止仕様、JIST8118適応品
ISOクラス5~6(FED STDクラス100~1000)相当品
ゼロから見直したデザインと生地で、長時間の着用にも自然なフィット感で疲れにくい、ツナギ服が誕生しました。生地はソフトな風合いで、軽い着心地を実感いただけます。さらにフード一体型ツナギ服は、これまでの固定概念が覆る、エレパスU史上最高のフィット感を実現しました。
振り返っても生地が追従し、目元がずれにくくなっています。
ファスナーのデザイン変更により、首元からの発塵を抑えます。
袖口二重構造で、人体から発生する塵埃の衣服外への漏洩を防ぎます。
片手でラクに着脱できるテーピースナッパーを採用。
ほほの部分にゴムを入れ、ちょうど良いフィット感を実現。また、側面にはメガネスリットを設けています。
生地は柔らかくソフトな風合いです。さらに透けにくい糸を使用し、透け防止効果をもつ素材です。
上着 新立体裁断構造 シームレススリーブ:腕の上下が楽に行えます。
股部 新立体裁断構造 フル開脚仕様:開脚姿勢をとった際の引きつれを防止します。
パンツサイド シームレス仕様:外脇部分の縫い目をなくす(シームレス)ことで、履き心地がよく、すっきりとしたシルエットになります。
クリーンパックではありません。

材質ポリエステル(ルアナ4mmストライプ)内容量1着
13件中 113各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
股下(cm)
総丈(cm)
バスト(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26408639VEYS130-W-SSホワイトSS74151106
9,370
9,298
10,228(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26408648VEYS130-W-SホワイトS76156110
9,370
9,298
10,228(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26408657VEYS130-W-LホワイトL80166118
9,370
9,298
10,228(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26408666VEYS130-W-LLホワイトLL82171124
9,370
9,298
10,228(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26408675VEYS130-W-3Lホワイト3L84177130
9,370
9,298
10,228(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26408684VEYS130W-4Lホワイト4L86183136
9,370
9,298
10,228(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26408700VEYS130-W-5Lホワイト5L88189142
9,370
9,298
10,228(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26408709VEYS130-B-SSブルーSS74151106
9,370
9,298
10,228(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26408718VEYS130-B-SブルーS76156110
9,370
9,298
10,228(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26408727VEYS130-B-MブルーM78161114
9,370
9,298
10,228(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26408736VEYS130-B-LブルーL80166118
9,370
9,298
10,228(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26408745VEYS130B-4Lブルー4L86183136
9,370
9,298
10,228(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26408754VEYS130-B-5Lブルー5L88189142
9,370
9,298
10,228(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クリーンルーム用ウェア類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする