曜日別特売

DC12V小型ファン DAシリーズ

DC12V小型ファン DAシリーズ - HUA XIA HENG TAI

産業用機器、FA機器、OA機器等の組み込みに適しています。
DC12Vファンですので、多岐にわたり使用できます。
軸受け構造は、高性能2ボールベアリング方式を採用し、期待寿命70,000時間(40℃)の長寿命を実現。

定格電圧(V)12ケーブル黒線(-)、赤線(+)、黄線(パルスセンサー)コネクタ3pinコネクタケーブル長(mm)300(+15/-10)軸受種類2ボールベアリング動作電圧(V)7.0~13.8期待寿命(時間)70000(at40℃)内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
タイプ
回転数(min-1[r.p.m])
定格電力(W)
定格電流(A)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26409165DA04020B12DF40×40×厚20Lowスピード40000.480.04
1,880
1,798
1,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
26409174DA05010B12DF50×50×厚10Lowスピード40000.480.04
1,920
1,898
2,088(税込)
6日以内出荷
返品不可
26409190DA06010B12UF60×60×厚10Highスピード50001.80.15
1,920
1,898
2,088(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

冷却パーツ/ファン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする