LEDネックライト あんしんライト K12671シリーズ

LEDネックライト あんしんライト K12671シリーズ - アズワン

LEDライト7灯で周りを明るく照らすお子様の首かけネックライトです。
点滅機能付きで、目立って防犯・事故の防止に役立ちます。
軽く、明るく、使いやすい!
ボタン1つでお子様ち簡単に使用でき、セーフティーカラーのグリーンを採用した安心の日本製です。
高輝度LEDライト7灯で足元まで明るく照らします。
1プッシユで、点灯→点滅機能付き。
ボタン電池2個で約30時間連続点灯可能。
超軽量の50g!
ネックストラップは安全パーツ付き!引っ張るとパーツが外れて安心です。
ネックストラップは取外し&洗濯OK。
塾の行き帰りの安全に!
点滅ライトで事故防止に!

付属品テスト用電池(リチウム電池CR2032×2個内蔵)材質本体/シリコンラパ一、クリップ/ABS樹脂、ネックストラップ/ナイロン、安全パーツ/PP質量(g)約50(電池含む)寸法(cm)約11×3.4×1.2LED色白色5mm球×7灯アズワン品番65-1336-27内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26410100K12671
3,500
3,490
3,839(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥500/税込¥550
北海道地方数量1につき¥500/税込¥550
沖縄地方数量1につき¥500/税込¥550
離島数量1につき¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防犯用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする