NIPRO(ニプロ)
サージカルマスク
高性能フィルターを加えた4層構造になっています。
ASTM-2100-04の要求をクリアーした手術用マスクです。
耳掛けは丸みのあるウーリーゴムを、ノーズクランプは樹脂製を使用しています。
仕様
【合成血液不浸透性】80mmHg
入数(枚)
50
構造
4層
ひもタイプ
耳かけ
内容量
1箱(50枚)
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
タイプ
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26414090
21328
ブルー
H21シールド付ブルー50枚入
65-1681-81
¥
9,050
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26414099
21333
ライトグリーン
L20-175G ライトグリーン 50枚入
65-1681-82
¥
2,780
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
5日以内出荷
返品不可
26414108
21334
ホワイト
L20-175Wホワイト50枚入
65-1681-83
¥
2,780
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
5日以内出荷
返品不可
26414117
21335
ピンク
L20-145P ピンク 50枚入
65-1681-84
¥
2,780
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
5日以内出荷
返品不可
26414126
21336
ホワイト
L20-145Wホワイト50枚入
65-1681-85
¥
2,780
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
5日以内出荷
返品不可
26414135
21337
ホワイト
L20-125Wホワイト50枚入
65-1681-86
¥
2,780
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000