アマテラス
濃密極細毛歯ブラシ
濃密極細毛歯ブラシ
Ag+(銀イオン)抗菌毛約16,000本
歯茎にやさしい
しっかりみがける
ふわふわ新感覚
45°みがきがしやすいグリップ設計
隅々までみがいて歯周病・口臭対策
材質(柄部)
飽和ポリエステル樹脂
材質(毛)
飽和ポリエステル樹脂
耐熱温度(℃)
60
毛のかたさ
やわらか
内容量
1本
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26414476
-
レギュラー
65-1683-33
¥
750
¥
749
¥
824
(税込)
17日以内出荷
返品不可
26414485
-
コンパクト
65-1683-34
¥
750
¥
749
¥
824
(税込)
17日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください