清水[建築金物]
OMSORG ファニチャースベリ SO-FSシリーズ
キャップ式はめこみタイプで引きずってもはずれにくい
ダイニングのイスやテーブルなど普段よく動かす家具の脚に
材質
合成ゴム(フッ素樹脂加工)
タイプ
キャップ式
内容量
1パック(4個)
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
形状
サイズ
コード
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26414555
SO-FS1C-SS
丸
SS
98038611
65-1690-19
¥
500
¥
499
¥
549
(税込)
6日以内出荷
返品不可
26414564
SO-FS1C-S
丸
S
98028043
65-1690-20
¥
600
¥
599
¥
659
(税込)
6日以内出荷
返品不可
26414580
SO-FS1C-M
丸
M
98028044
65-1690-21
¥
600
¥
599
¥
659
(税込)
6日以内出荷
返品不可
26414589
SO-FS1C-L
丸
L
98028045
65-1690-22
¥
650
¥
649
¥
714
(税込)
6日以内出荷
返品不可
26414598
SO-FS1C-LL
丸
LL
98038612
65-1690-23
¥
750
¥
749
¥
824
(税込)
6日以内出荷
返品不可
26414607
SO-FS2C-S
角
S
98028056
65-1690-24
¥
750
¥
749
¥
824
(税込)
6日以内出荷
返品不可
26414616
SO-FS2C-M
角
M
98028057
65-1690-25
¥
850
¥
849
¥
934
(税込)
翌々日出荷
返品不可
26414625
SO-FS2C-L
角
L
98028058
65-1690-26
¥
950
¥
949
¥
1,044
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください