富士
不織布3層 Cheek Color マスク 30枚入
血色良く見えるマスク
チークカラーマスク
盛れるマスク
くすみカラー
不織布3層PFEフィルター使用
小さめワイドサイズ
不織布3層PFEフィルター使用
材質
ポリプロピレン(スパンボンド・メルトブロー・スパンボンドの3層)・ノーズピース/ポリエチレン・耳紐/ポリエステル・ポリウレタン
色
ミルクティ
入数(枚)
30
寸法(幅W×高さH)(mm)
【マスク】175×85
構造
3層
アズワン品番
65-1695-28
内容量
1箱(30枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26415219
-
¥
600
¥
599
¥
659
(税込)
17日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください