曜日別特売

ESD対策クリーン上着 FS215Cシリーズ

ESD対策クリーン上着 FS215Cシリーズ - 東洋リントフリーESD対策クリーン上着 FS215Cシリーズ - 東洋リントフリーESD対策クリーン上着 FS215Cシリーズ - 東洋リントフリーESD対策クリーン上着 FS215Cシリーズ - 東洋リントフリーESD対策クリーン上着 FS215Cシリーズ - 東洋リントフリー

超制電素材を使用した、IEC規格対応のクリーン上着です。制電性と同時に防塵性、通気性もあり、快適な作業を実現します。
洗濯を繰り返しても表面抵抗値は衰える事がなく、摩擦耐電圧の性能低下も抑えられています。
フード・手袋・パンツ・靴は別売りです。

混率(%)ポリエステル100(導電糸4mmグリッド入り)内容量1枚
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
バスト(cm)
裄丈(cm)
上着丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26415718FS215C-02 SS1107666
7,000
6,498
7,148(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26415727FS215C-02 MM1147969
7,000
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26415736FS215C-02 LL1188272
7,000
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26415745FS215C-02 LLLL1228575
7,000
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26415754FS215C-02 3L3L1268878
7,000
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26415770FS215C-02 4L4L1309181
8,410
7,798
8,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26415779FS215C-02 5L5L1349484
9,110
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26415788FS215C-01 5L5L1349484
9,110
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クリーンルーム用ウェア類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする