曜日別特売

PH転びにくいシューズつま先あり 茶

PH転びにくいシューズつま先あり 茶 - オオサキメディカル

つま先のカップが、高齢者特有の爪の反り返りや肥厚に対応。足先をやさしく守ります。
つま先上がりの靴底形状のため、小さな段差につまずきにくくなっています。
かかとに入ったカップがしっかり支えるため、シューズの中で足が安定し、ぐらつきを軽減します。踏んでもつぶれにくいカップを使用しています。
固定ベルトで足の甲をしっかりホールドします。
足先は弱く、かかとはしっかりした3段階の滑り止めパターンで、つまずきにくく滑りにくくなっています。
ぐらつかず、安定した歩行を可能にするため、靴底の幅を広げてあります。
留め位置が分かりやすい色違いワンタッチテープを採用しています。
指をかけやすい大きめなループを採用しています。蛍光ループで光るため、夜間もシューズを見つけやすいです。
失禁などで汚れても、洗えて清潔にはくことができます。
撥水加工を施しているため、軽度な汚れを簡単に落とせます。
中敷の素材は、銀イオンの効果により抗菌作用を有する無機系抗菌剤ゼオミックを使用しているため、抗菌効果があります。

材質表面/ポリエステル・ポリウレタン、内面・中底/ポリエステル(メッシュ)、底材/ポリウレタン樹脂、ベルト/合成皮革内容量1足
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
サイズ(cm)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
2641589471410L25~25.565-1698-97
3,790
3,698
4,068(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
2641591071411LL26~26.565-1698-98
3,790
3,698
4,068(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
26415919714123L27~27.565-1698-99
3,790
3,698
4,068(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥500/税込¥550
北海道地方数量1につき¥500/税込¥550
沖縄地方数量1につき¥500/税込¥550
離島数量1につき¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シューズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする