SunDisk(ソルディ)
男 綿100% ホワイト
ホコリや静電気の帯電を防ぐ帯電防止素材を使用しています。
形態安定加工を施しています。
フロント面に2か所ポケットを設けています。
色
ホワイト
混率(%)
綿100
性別
男性
袖丈
半袖
内容量
1着
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26417520
-
M
65-1702-73
¥
6,500
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26417529
-
4L
65-1702-77
¥
6,500
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000