薄型コンパクト、バイカラータイプのLEDライト
液晶パネルのわかりやすい表示と操作性
色の再現性の優れたLED素子を使用
特殊照明モードで動画撮影を演出
仕様【テレビ照明一貫性指数(TLCI)】96以上付属品ミニボールヘッド、収納ケース、取扱説明書質量(g)【LEDライト】290出力(W)【LEDライト】15使用温度範囲(℃)-10~40寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【LEDライト】176×21×121平均演色評価数(Ra)96以上色温度(K)3200~6500±200(100ステップ)照度(Lx)360/m入力電源AC/DC電源対応(別売品)モード【特殊照明】5種類 1-花火 2-TV 3-雷 4-爆発 5-パパラッチアズワン品番65-1746-15調光率(%)0~100(5%ステップ)※5%にはならない仕様照射角度(°)120内容量1個