極細アンテナケーブル 両側ネジ式コネクタ ACシリーズ

極細アンテナケーブル 両側ネジ式コネクタ ACシリーズ - ホーリック

新4K/8K衛星放送対応
従来の地デジ、BS、CS放送に加えて、最新の4K/8K放送にも対応しています。
しなやかな2.5Cケーブル採用
2.5Cケーブルは、4Cケーブルに比べ細く、取り回し易いので配線が簡単に行えます。
しっかり接続できる安心のネジ式コネクタ
コネクタはネジ式ですのでしっかりと機器に接続でき、抜け落ちる心配がありません。
両端子金メッキ仕様

規格【ケーブル】S-2.5C-FBコネクタ形状両側ネジ式(金メッキ仕様)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【コネクタ】12.5×32.75×12.5保証期間1年間インピーダンス(Ω)75ケーブル径(Φmm)3.5内容量1本
全14種類を絞り込む
ケーブル長(m)
14種類すべて表示中
注文コード
品番
ケーブル長(m)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26421187AC10-477WHホワイト165-1792-99
540
539
593(税込)
5日以内出荷
返品不可
26421196AC10-478BKブラック165-1793-01
540
539
593(税込)
5日以内出荷
返品不可
26421205AC15-479WHホワイト1.565-1793-02
560
559
615(税込)
5日以内出荷
返品不可
26421214AC15-480BKブラック1.565-1793-03
560
559
615(税込)
5日以内出荷
返品不可
26421230AC20-481WHホワイト265-1793-04
580
579
637(税込)
5日以内出荷
26421239AC20-482BKブラック265-1793-05
580
579
637(税込)
5日以内出荷
返品不可
26421248AC30-483WHホワイト365-1793-06
680
679
747(税込)
5日以内出荷
返品不可
26421257AC30-484BKブラック365-1793-07
680
679
747(税込)
5日以内出荷
返品不可
26421266AC50-485WHホワイト565-1793-08
900
899
989(税込)
5日以内出荷
返品不可
26421275AC50-486BKブラック565-1793-09
900
899
989(税込)
5日以内出荷
返品不可
26421284AC70-487WHホワイト765-1793-10
1,200
1,198
1,318(税込)
5日以内出荷
返品不可
26421300AC70-488BKブラック765-1793-11
1,200
1,198
1,318(税込)
5日以内出荷
返品不可
26421309AC100-489WHホワイト1065-1793-12
1,480
1,398
1,538(税込)
5日以内出荷
返品不可
26421318AC100-490BKブラック1065-1793-13
1,480
1,398
1,538(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テレビ用ケーブル/アンテナ端子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする