静音タイプ チャイルドロックスイッチ付きシュレッダー

静音タイプ チャイルドロックスイッチ付きシュレッダー - AURORA(オーロラジャパン)

チャイルドロックスイッチがついた静音モデル。A4サイズを6枚裁断できる能力と安心感を兼ね備えた使い勝手の良いシュレッダーです。
クレジットカードもクロスカットできるので、セキュリティ性能でも申し分ありません。

仕様【最多挿入枚数】A4コピー用紙6枚寸法(mm)309×196×381質量(kg)約3.7連続使用時間(分)3ダストボックス容量(L)約15アズワン品番65-1795-12音量(dB)【モーター】62最大裁断サイズA4コピー用紙 クロスカット(5×47mm)、クレジットカード1枚 クロスカット裁断速度(m/min)2.2内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26421580AS665CQ
6,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シュレッダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする