ATエコダンベッド

ATエコダンベッド - アーテック[学校教材・教育玩具]ATエコダンベッド - アーテック[学校教材・教育玩具]ATエコダンベッド - アーテック[学校教材・教育玩具]ATエコダンベッド - アーテック[学校教材・教育玩具]ATエコダンベッド - アーテック[学校教材・教育玩具]ATエコダンベッド - アーテック[学校教材・教育玩具]

組み立てカンタン
組み立て
カンタン耐荷重/300kg
材質:ダンボール。サイズ:W1900×D900×H380mm(使用時)、W760×D650×H170mm(収納時)。セット内容:本体×1

用途学校・施設の防犯・防災対策や緊急時の備えやワークショップに。セット内容本体×1材質ダンボール質量(kg)5.7アズワン品番65-1825-40収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)760×650×170使用時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1900×900×380内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
2642200051325
24,600
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防災用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする