L型交換プラグ

L型交換プラグ - 日動工業L型交換プラグ - 日動工業

三相200V、L型交換プラグ(アース付)。
抜け落ちにくい!!200V型プラグですっきり!!

定格電圧(V)250本体質量(g)80定格電流(A)20入力プラグ接地 3P 20A 250V適合電線VCT2.0、VCT3.5アズワン品番65-1856-15内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
264230684PL-01
2,500
2,198
2,418(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自動点滅器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする