日動工業
ポッキン付修理コード MC-Pシリーズ
ポッキンプラグ(2芯・3芯兼用プラグ)付きの補修用電線です。
色
黒
定格電圧(V)
AC100(50/60Hz)
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格電流(A)
電線仕様-長さ(m)
電線仕様
アズワン品番
仕上外径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26423129
MC-P3
15
3
SVCT1.25mm
2
×3芯
65-1856-95
10.1
¥
4,300
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
26423138
MC-P5
15
5
SVCT1.25mm
2
×3芯
65-1856-96
10.1
¥
5,400
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26423147
MC-P3S
12
3
SVCT0.75mm
2
×3芯
65-1856-97
9.2
¥
3,900
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
13日以内出荷
返品不可
26423156
MC-P5S
12
5
SVCT0.75mm
2
×3芯
65-1856-98
9.2
¥
4,500
¥
4,098
¥
4,508
(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
500
/
税込
¥
550
北海道地方
数量1につき
¥
500
/
税込
¥
550
沖縄地方
数量1につき
¥
500
/
税込
¥
550
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000