コンパクトカート エックスカート 耐荷重65kg 黄 350×450×100mm

コンパクトカート エックスカート 耐荷重65kg 黄 350×450×100mm - 日本緑十字社

片手一本、ワンタッチで折りたためるコンパクトカートです。
変形するので収納や持ち運びに便利です。
軽量かつ丈夫になっています。
360度回転式のエラストマー製車輪です。
静音かつタイヤ痕が残りにくい仕様となっております。

付属品ロープ、収納袋材質鉄、エラストマー樹脂寸法(mm)【展開時】350×450×高さ100車輪径(Φmm)約50寸法(直径Φ×高さH)(mm)200×300(収納時)アズワン品番65-1858-71内容量1台
注意
平台車として天板を展開する際や、収納する際に指を詰めないよう、注意してご使用ください。台車の上に乗ったり、人を乗せたりしないでください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
耐荷重(kg)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26423296351020約652
18,000
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,000/税込¥1,100
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする