日本緑十字社
ミラー電柱取り付け金具 取り付けバンド2本付
電柱を利用して道路反射鏡を設置する場合に取付ける金具です。
付属の取付ベンドで130mmΦ~390mmΦの柱に取付が可能です。
付属品
取り付けバンド×2本
材質
炭素鋼鋼管・鋼板(SS400)
適合径(Φmm)
【電柱】130×390
内容量
1台
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
規格
支柱(mm)
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26423558
277601
4.5
76.3Φ用
76.3Φ×340
65-1859-66
¥
25,000
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
26423567
277602
5.1
89.1Φ用
89.1Φ×340
65-1859-67
¥
41,000
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100