マグネット着脱式LED回転灯 流線型

マグネット着脱式LED回転灯 流線型 - 日本緑十字社
質量(g)770電流(A)0.422/0.266電圧(V)DC12/24回転数(min-1[r.p.m])120~140電源コード(m)約4光源高輝度LEDヒューズ5A防水性防雨型内容量1台
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タイプ
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26423576324031回転灯-1224G 緑65-1859-75
26,000
25,980
28,578(税込)
10日以内出荷
26423585324032回転灯-1224Y 黄65-1859-76
26,000
25,980
28,578(税込)
10日以内出荷
26423594324033回転灯-1224BL 青65-1859-77
26,000
25,980
28,578(税込)
10日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

表示灯・積層信号灯・シグナリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする