曜日別特売

天井用ほうき 伸縮タイプ 用ほうき部のみ スペア UP-4218 天然きび

天井用ほうき 伸縮タイプ 用ほうき部のみ スペア UP-4218 天然きび - 日本緑十字社

天然きび使用の為、はさみでカットする事で硬さの調整できます。
146110(UP-4217)のほうき部分の替えです。

材質天然きび長さ(mm)430幅(mm)150質量(g)120奥行(mm)50アズワン品番65-1859-93繰り返し・詰め替え対応内容量1個
注意
天然草の為、年間生産数に限りがございます。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26423680146128
3,500
3,498
3,848(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホウキ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする