フルハーネス用反射ベルト 200×130mm 2枚1組

フルハーネス用反射ベルト 200×130mm 2枚1組 - 日本緑十字社フルハーネス用反射ベルト 200×130mm 2枚1組 - 日本緑十字社フルハーネス用反射ベルト 200×130mm 2枚1組 - 日本緑十字社フルハーネス用反射ベルト 200×130mm 2枚1組 - 日本緑十字社フルハーネス用反射ベルト 200×130mm 2枚1組 - 日本緑十字社フルハーネス用反射ベルト 200×130mm 2枚1組 - 日本緑十字社フルハーネス用反射ベルト 200×130mm 2枚1組 - 日本緑十字社フルハーネス用反射ベルト 200×130mm 2枚1組 - 日本緑十字社

装着の際はフルハーネスのベルトに巻きつけ、面ファスナーで止めるだけの簡単設計です。

材質反射面/PVC、本体生地/PVCレザー、面ファスナー/ポリエステル、縫糸/ナイロン・綿寸法(mm)【反射面】200×50質量(g)46本体寸法(mm)200×130質量(g/枚)23内容量1着
注意
面ファスナーのとめ方で多少の調節はできますが、50mm幅のベルトに使用されるのがおすすめです。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26424154238251ホワイト65-1860-68
1,800
1,798
1,978(税込)
3日以内出荷
26424170238252イエロー65-1860-69
1,800
1,798
1,978(税込)
3日以内出荷
26424179238253オレンジ65-1860-70
1,800
1,798
1,978(税込)
3日以内出荷
26424188238254ブルー65-1860-71
1,800
1,798
1,978(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全ベスト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする