曜日別特売

スリング 荷重800kg NB 3E 25Xシリーズ

スリング 荷重800kg NB 3E 25Xシリーズ - オーエッチ工業

使用限界が判る、シグナル付きで安全。
JIS 88183E(両端アイ形)一般用タイプで、ポリエステル原糸で織られたベルトを三層構造に縫製しています。
アピックス3Eに比べ、ベルトが少しやわらかめです。
NB3E形のベルト長さはアイの内側から内側の寸法です。
標準品のベルト長さは10m未満は0.5m間隔、10m以上は1m間隔です。
白芯地層が見えたら使用を中止して新しい商品と取り替えてください。

アイ部幅(mm)26最大使用荷重(kg)800アイの長さ(mm)250アイの厚さ(mm)6内容量1個
全8種類を絞り込む
長さ(m)
8種類すべて表示中
注文コード
品番
長さ(m)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26424678NB 3E 25X656.565-1867-93
9,600
8,698
9,568(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
26424687NB 3E 25X70765-1867-94
10,200
9,188
10,107(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
26424696NB 3E 25X757.565-1867-95
10,800
9,798
10,778(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
26424705NB 3E 25X80865-1867-96
11,400
9,998
10,998(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
26424714NB 3E 25X858.565-1867-97
12,000
10,880
11,968(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
26424730NB 3E 25X90965-1867-98
12,600
11,980
13,178(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
26424739NB 3E 25X959.565-1867-99
13,200
11,980
13,178(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
26424748NB 3E 25X1001065-1868-01
13,800
12,980
14,278(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

繊維スリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする