曜日別特売

スリング 荷重1600kg NB 3E 50Xシリーズ

スリング 荷重1600kg NB 3E 50Xシリーズ - オーエッチ工業

使用限界が判る、シグナル付きで安全。
JIS 88183E(両端アイ形)一般用タイプで、ポリエステル原糸で織られたベルトを三層構造に縫製しています。
アピックス3Eに比べ、ベルトが少しやわらかめです。
NB3E形のベルト長さはアイの内側から内側の寸法です。
標準品のベルト長さは10m未満は0.5m間隔、10m以上は1m間隔です。
白芯地層が見えたら使用を中止して新しい商品と取り替えてください。

使用荷重(kg)(最大)1600アイ部幅(mm)27最大使用荷重(kg)1600アイの長さ(mm)300アイの厚さ(mm)11内容量1個
全8種類を絞り込む
長さ(m)
全長(m)
8種類すべて表示中
注文コード
品番
長さ(m)
全長(m)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26424836NB 3E 50X656.56.565-1868-12
19,200
17,980
19,778(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
26424845NB 3E 50X707765-1868-13
20,400
18,980
20,878(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
26424854NB 3E 50X757.57.565-1868-14
21,600
19,980
21,978(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
26424870NB 3E 50X808865-1868-15
22,800
19,980
21,978(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
26424879NB 3E 50X858.58.565-1868-16
24,000
21,980
24,178(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
26424888NB 3E 50X909965-1868-17
25,200
22,980
25,278(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
26424897NB 3E 50X959.59.565-1868-18
26,400
23,980
26,378(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
26424906NB 3E 50X100101065-1868-19
27,600
24,980
27,478(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

繊維スリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする