スリング 荷重2500kg NB 3E 75Xシリーズ

スリング 荷重2500kg NB 3E 75Xシリーズ - オーエッチ工業

使用限界が判る、シグナル付きで安全。
JIS 88183E(両端アイ形)一般用タイプで、ポリエステル原糸で織られたベルトを三層構造に縫製しています。
アピックス3Eに比べ、ベルトが少しやわらかめです。
NB3E形のベルト長さはアイの内側から内側の寸法です。
標準品のベルト長さは10m未満は0.5m間隔、10m以上は1m間隔です。
白芯地層が見えたら使用を中止して新しい商品と取り替えてください。

使用荷重(kg)(最大)2500アイ部幅(mm)38最大使用荷重(kg)2500アイの長さ(mm)300アイの厚さ(mm)11内容量1個
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(m)
全長(m)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26424915NB 3E 75X555.55.565-1868-25
25,200
22,980
25,278(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
26424924NB 3E 75X656.56.565-1868-26
28,800
25,980
28,578(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
26424940NB 3E 75X707765-1868-27
30,600
27,980
30,778(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
26424949NB 3E 75X757.57.565-1868-28
32,400
29,980
32,978(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
26424958NB 3E 75X808865-1868-29
34,200
29,980
32,978(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
26424967NB 3E 75X858.58.565-1868-30
36,000
32,980
36,278(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
26424976NB 3E 75X909965-1868-31
37,800
34,980
38,478(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
26424985NB 3E 75X959.59.565-1868-32
39,600
35,980
39,578(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
26424994NB 3E 75X100101065-1868-33
41,400
37,980
41,778(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

繊維スリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする