曜日別特売

スリング 荷重3200kg NB 3E 100Xシリーズ

スリング 荷重3200kg NB 3E 100Xシリーズ - オーエッチ工業

使用限界が判る、シグナル付きで安全。
JIS 88183E(両端アイ形)一般用タイプで、ポリエステル原糸で織られたベルトを三層構造に縫製しています。
アピックス3Eに比べ、ベルトが少しやわらかめです。
NB3E形のベルト長さはアイの内側から内側の寸法です。
標準品のベルト長さは10m未満は0.5m間隔、10m以上は1m間隔です。
白芯地層が見えたら使用を中止して新しい商品と取り替えてください。

使用荷重(kg)(最大)3200最大使用荷重(kg)3200アイの長さ(mm)400アイの厚さ(mm)14内容量1個
全18種類を絞り込む
長さ(m)
全長(m)
18種類すべて表示中
注文コード
品番
長さ(m)
全長(m)
アイ部幅(mm)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26425010NB 3E 100X151.51.53865-1868-34
14,400
12,980
14,278(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
26425019NB 3E 100X20223865-1868-35
16,800
15,980
17,578(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
26425028NB 3E 100X252.52.53865-1868-36
19,200
17,980
19,778(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
26425037NB 3E 100X30333865-1868-37
21,600
19,980
21,978(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
26425046NB 3E 100X353.53.53865-1868-38
24,000
21,980
24,178(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
26425055NB 3E 100X40443865-1868-39
26,400
23,980
26,378(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
26425064NB 3E 100X454.54.53865-1868-40
28,800
25,980
28,578(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
26425080NB 3E 100X50553865-1868-41
31,200
28,980
31,878(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
26425089NB 3E 100X555.55.53865-1868-42
33,600
29,980
32,978(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
26425098NB 3E 100X60663865-1868-43
36,000
32,980
36,278(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
26425107NB 3E 100X656.56.53865-1868-44
38,400
34,980
38,478(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
26425116NB 3E 100X70773865-1868-45
40,800
36,980
40,678(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
26425125NB 3E 100X757.57.53865-1868-46
43,200
38,980
42,878(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
26425134NB 3E 100X80883865-1868-47
45,600
39,980
43,978(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
26425150NB 3E 100X858.58.53865-1868-48
48,000
43,980
48,378(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
26425159NB 3E 100X90993865-1868-49
50,400
45,980
50,578(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
26425168NB 3E 100X959.59.53865-1868-50
52,800
47,980
52,778(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
26425177NB 3E 100X10010105165-1868-51
55,200
49,980
54,978(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

繊維スリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする