曜日別特売

スリング 荷重800kg YNB 3Eシリーズ

スリング 荷重800kg YNB 3Eシリーズ - オーエッチ工業

両端アイ型
三層構造の織物で作られており、表面の摩耗に強い耐久力をもっています。
また、急激な荷重がかかった場合、その衝撃エネルギーを吸収して、吊荷が安定するのに適した伸び率になるように調整してあります。
強力ポリエステル原糸使用
使用限界が判る、シグナル付で安全。白芯地層が見えたら使用を中止して新しい商品と取り替えてください。
JIS B8818
ベルト長さは、アイの内側からアイの内側の寸法です。
画像はNBスリングIIIEの画像を使用しています。

使用荷重(kg)800基本使用荷重(kg)800内容量1個
全19種類を絞り込む
長さ(m)
全長(m)
19種類すべて表示中
注文コード
品番
長さ(m)
全長(m)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26425195YNB 3E 25-1M1165-1870-09
3,000
2,790
3,069(税込)
翌日出荷
返品不可
26425204YNB 3E 25-1.5M1.51.565-1870-10
3,600
3,290
3,619(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
26425220YNB 3E 25-2M2265-1870-11
4,200
3,780
4,158(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
26425229YNB 3E 25-2.5M2.52.565-1870-12
4,800
4,390
4,829(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
26425238YNB 3E 25-3M3365-1870-13
5,400
4,890
5,379(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
26425247YNB 3E 25-3.5M3.53.565-1870-14
6,000
5,490
6,039(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
26425256YNB 3E 25-4M4465-1870-15
6,600
5,990
6,589(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
26425265YNB 3E 25-4.5M4.54.565-1870-16
7,200
6,480
7,128(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
26425274YNB 3E 25-5M5565-1870-17
7,800
6,990
7,689(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
26425290YNB 3E 25-5.5M5.55.565-1870-18
8,400
7,590
8,349(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
26425299YNB 3E 25-6M6665-1870-19
9,000
7,990
8,789(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
26425308YNB 3E 25-6.5M6.56.565-1870-20
9,600
8,690
9,559(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
26425317YNB 3E 25-7M7765-1870-21
10,200
9,180
10,098(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
26425326YNB 3E 25-7.5M7.57.565-1870-22
10,800
9,790
10,769(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
26425335YNB 3E 25-8M8865-1870-23
11,400
9,990
10,989(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
26425344YNB 3E 25-8.5M8.58.565-1870-24
12,000
10,800
11,880(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
26425360YNB 3E 25-9M9965-1870-25
12,600
8,898
9,788(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
26425369YNB 3E 25-9.5M9.59.565-1870-26
13,200
11,900
13,090(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
26425378YNB 3E 25-10M101065-1870-27
13,800
9,698
10,668(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

繊維スリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする