曜日別特売

スリング 荷重1250kg YNB 3Eシリーズ

スリング 荷重1250kg YNB 3Eシリーズ - オーエッチ工業

両端アイ型
三層構造の織物で作られており、表面の摩耗に強い耐久力をもっています。
また、急激な荷重がかかった場合、その衝撃エネルギーを吸収して、吊荷が安定するのに適した伸び率になるように調整してあります。
強力ポリエステル原糸使用
使用限界が判る、シグナル付で安全。白芯地層が見えたら使用を中止して新しい商品と取り替えてください。
JIS B8818
ベルト長さは、アイの内側からアイの内側の寸法です。
画像はNBスリングIIIEの画像を使用しています。

基本使用荷重(kg)1250内容量1個
全18種類を絞り込む
長さ(m)
18種類すべて表示中
注文コード
品番
長さ(m)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26425387YNB 3E 35-1M165-1870-28
4,200
3,780
4,158(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
26425396YNB 3E 35-1.5M1.565-1870-29
5,040
4,590
5,049(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
26425405YNB 3E 35-2M265-1870-30
5,880
5,290
5,819(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
26425414YNB 3E 35-2.5M2.565-1870-31
6,720
5,990
6,589(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
26425430YNB 3E 35-3M365-1870-32
7,560
6,890
7,579(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
26425439YNB 3E 35-3.5M3.565-1870-33
8,400
7,590
8,349(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
26425448YNB 3E 35-4M465-1870-34
9,240
7,990
8,789(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
26425457YNB 3E 35-4.5M4.565-1870-35
10,080
8,990
9,889(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
26425466YNB 3E 35-5M565-1870-36
10,920
9,890
10,879(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
26425475YNB 3E 35-5.5M5.565-1870-37
11,760
10,900
11,990(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
26425484YNB 3E 35-6M665-1870-38
12,600
8,898
9,788(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
26425500YNB 3E 35-6.5M6.565-1870-39
13,440
8,998
9,898(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
26425509YNB 3E 35-7M765-1870-40
14,280
12,900
14,190(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
26425518YNB 3E 35-7.5M7.565-1870-41
15,120
13,900
15,290(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
26425527YNB 3E 35-8.5M8.565-1870-42
16,800
11,980
13,178(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
26425536YNB 3E 35-9M965-1870-43
17,640
15,900
17,490(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
26425545YNB 3E 35-9.5M9.565-1870-44
18,480
16,900
18,590(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
26425554YNB 3E 35-10M1065-1870-45
19,320
17,900
19,690(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

繊維スリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする