スリング 荷重3150kg YNB 3Eシリーズ

スリング 荷重3150kg YNB 3Eシリーズ - オーエッチ工業

両端アイ型
三層構造の織物で作られており、表面の摩耗に強い耐久力をもっています。
また、急激な荷重がかかった場合、その衝撃エネルギーを吸収して、吊荷が安定するのに適した伸び率になるように調整してあります。
強力ポリエステル原糸使用
使用限界が判る、シグナル付で安全。白芯地層が見えたら使用を中止して新しい商品と取り替えてください。
JIS B8818
ベルト長さは、アイの内側からアイの内側の寸法です。
画像はNBスリングIIIEの画像を使用しています。

使用荷重(t)3.15基本使用荷重(kg)3150内容量1個
17件中 117各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(m)
全長(m)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26425947YNB 3E 100-1.5M1.51.565-1870-84
14,400
12,900
14,190(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
26425956YNB 3E 100-2M2265-1870-85
16,800
11,980
13,178(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
26425965YNB 3E 100-2.5M2.52.565-1870-86
19,200
17,900
19,690(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
26425974YNB 3E 100-3.5M3.53.565-1870-88
24,000
21,900
24,090(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
26425990YNB 3E 100-4M4465-1870-89
26,400
23,900
26,290(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
26425999YNB 3E 100-4.5M4.54.565-1870-90
28,800
25,900
28,490(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
26426008YNB 3E 100-5M5565-1870-91
31,200
28,900
31,790(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
26426017YNB 3E 100-5.5M5.55.565-1870-92
33,600
29,900
32,890(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
26426026YNB 3E 100-6M6665-1870-93
36,000
32,900
36,190(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
26426035YNB 3E 100-6.5M6.56.565-1870-94
38,400
34,900
38,390(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
26426044YNB 3E 100-7M7765-1870-95
40,800
36,900
40,590(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
26426060YNB 3E 100-7.5M7.57.565-1870-96
43,200
38,900
42,790(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
26426069YNB 3E 100-8M8865-1870-97
45,600
39,900
43,890(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
26426078YNB 3E 100-8.5M8.58.565-1870-98
48,000
43,900
48,290(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
26426087YNB 3E 100-9M9965-1870-99
50,400
45,900
50,490(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
26426096YNB 3E 100-9.5M9.59.565-1871-01
52,800
47,900
52,690(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
26426105YNB 3E 100-10M101065-1871-02
55,200
49,900
54,890(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

繊維スリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする