オーエッチ工業
中ハンマー 440mm
両口ハンマーと比べてヘッドが細長く、狭い所への打撃に適しています。
画像は代表画像を使用しています。
長さ(mm)
【頭】160
全長(mm)
440
質量(kg)
2.5
口径(Φmm)
【頭】36
呼称
#5×440
焼入硬度
HRC44~50°
アズワン品番
65-1871-40
頭質量(kg)
2.2
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26426455
ZM-5E-4
¥
6,090
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
1
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
1
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
離島
1
お送りできません