オーエッチ工業
中ハンマー 600mm HRC44~50°
両口ハンマーと比べてヘッドが細長く、狭い所への打撃に適しています。
長さ(mm)
【頭】160
全長(mm)
600
質量(kg)
2.6
口径(Φmm)
【頭】36
呼称
#5
焼入硬度
HRC44~50°
アズワン品番
65-1871-41
頭質量(kg)
2.2
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26426464
ZM-5E
¥
6,435
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880
北海道地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1につき
¥
2,500
/
税込
¥
2,750
離島
数量1につき
¥
2,500
/
税込
¥
2,750