オーエッチ工業
中ハンマー 600mm -20~50℃
3重構造グラスファイバー柄で、耐久性・安全性に優れています。
長さ(mm)
【頭】160
全長(mm)
600
質量(kg)
2.8
使用温度範囲(℃)
-20~50
口径(Φmm)
【頭】36
呼称
#5
アズワン品番
65-1871-42
頭質量(kg)
2.2
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26426480
ZM-5G
¥
8,760
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
1
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
1
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
離島
1
お送りできません