オーエッチ工業
ライトンコンビハンマー#1 CHシリーズ
2重成形されたポリプロピレン柄は軽く、手に吸い付くような握りやすいグリップで作業効率があがります。
機械修理に
画像は「CH-10LT」を使用しています。
長さ(mm)
【頭】117
全長(mm)
280
質量(g)
730
口径(Φmm)
【頭】33
呼称
#1-1/2
アズワン品番
65-1872-81
頭質量(g)
610
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26426778
CH-15LT
¥
3,260
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
翌日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください