曜日別特売

G-EZショックレスハンマー EZシリーズ

G-EZショックレスハンマー EZシリーズ - オーエッチ工業

固定ピンがないので、ヘッド交換が簡単!
ショックレス構造になっているので、作業がしやすく打撃力が強力です。
新機構採用でヘッドの取替が簡単です。
グラスファイバ-柄を使用しているので、過酷な作業条件下での柄折れが減少します。
受注生産品
画像は代表画像を使用しています。

硬度(°)【ヘッド】白:ナイロン HDD70/黄:ポリエチレン HDD65内容量1本
全6種類を絞り込む
長さ(mm)
全長(mm)
口径(Φmm)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
長さ(mm)
全長(mm)
質量(kg)
口径(Φmm)
呼称
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26426787EZ-02G【頭】983000.4【頭】26#1/4
10,260
8,798
9,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
26426796EZ-05G【頭】1053000.48【頭】31#1/2
11,015
9,698
10,668(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
26426805EZ-10G【頭】1153300.65【頭】37#1
13,010
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
26426814EZ-15G【頭】1223700.8【頭】42#1-1/2
15,265
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
26426830EZ-20G【頭】1383701【頭】47#2
19,260
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
26426839EZ-30G【頭】1654301.5【頭】52#3
27,510
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンマー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする