コンビカッパーハンマー グラス柄 CCOシリーズ

コンビカッパーハンマー グラス柄 CCOシリーズ - オーエッチ工業

1本で2種類の作業ができる銅と樹脂のコンビハンマー。
樹脂ヘッドはワレ・カケに強い超高分子ポリエチレン製です。
両ヘッドとも取替が可能です。
替ヘッド(銅)はカッパーハンマー替ヘッドと共通です。
グラスファイバー柄を使用しているので、過酷な作業条件下での柄折れが減少します。
ジグの取付、機械の修理、金型製作時の強打撃用に。
受注生産品
画像は代表画像を使用しています。

硬度(°)【銅ヘッド】HB80、【樹脂ヘッド】HDD65内容量1本
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
全長(mm)
質量(g)
口径(Φmm)
呼称
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26426927CCO-10G【頭】89320500【頭】30#1
11,735
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
26426936CCO-15G【頭】99330650【頭】35#1-1/2
12,430
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
26426945CCO-20G【頭】111350800【頭】38#2
13,725
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンマー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする