曜日別特売

タナガード 強度1500kg 5ECシリーズ

タナガード 強度1500kg 5ECシリーズ - オーエッチ工業

地震による棚からの商品落下を防止。
タナガードの取付は簡単ワンタッチ。
様々な支柱に取り付けたまま、高さ調節が自由自在にできます。
収納品の取り出しも簡単ワンタッチ。
開閉バックルは軽荷重から重荷重まで、用途に応じて5種類あります。
棚に納められた商品・書籍・収集資料などの地震による落下を防止するベルトです。
画像は5ECシリーズ画像です

バックル【開閉】センターバックル引張破断強度(kg)1500内容量1個
全6種類を絞り込む
間口(mm)
外周長(mm)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
間口(mm)
外周長(mm)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
264269545EC-M-21【棚】2100【支柱】160~23065-1873-04
8,430
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
264269705EC-M-23【棚】2300【支柱】160~23065-1873-05
8,430
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
264269795EC-L-21【棚】2100【支柱】230~30065-1873-06
8,430
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
264269885EC-L-23【棚】2300【支柱】230~30065-1873-07
8,430
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
264269975EC-LL-21【棚】2100【支柱】300~45065-1873-08
8,430
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
264270065EC-LL-23【棚】2300【支柱】300~45065-1873-09
8,430
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

軽・中量棚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする