曜日別特売

スリムフック WS-15シリーズ

スリムフック WS-15シリーズ - オーエッチ工業

ワイヤロープとの接合により、いろいろな使い方ができます。
半切りドラム缶にかけやすいワイドな間口。
小径アイボルトにもかけられるスリムな本体。
鍛造品 熱処理済
表示荷重を超えて使用しないでください。
取付けは確実に行ってください。
変形や磨耗が激しい場合は使用しないでください。
画像は代表画像を使用しています。

仕様【安全係数】5使用荷重(kg)1500寸法A(mm)104寸法D(Φmm)12寸法E(mm)128寸法B(mm)162寸法G(mm)25寸法C(Φmm)27寸法F(Φmm)23内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
機能
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26427015WS-15700安全レバー無65-1873-15
2,290
2,198
2,418(税込)
3日以内出荷
26427024WS-15S720安全レバー付65-1873-16
2,805
2,498
2,748(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊り金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする