東洋リントフリー
オートクレーブ滅菌対応フード 目出しタイプ
仕様
クリーンフード
内容量
1枚
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
グレード
混率(%)
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26427557
FC4004-01 M
白
M
クラス100
ポリエステル100(導電糸入)
65-1915-82
¥
3,490
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
26427566
FC4004-01 L
白
L
クラス100
ポリエステル100(導電糸入)
65-1915-83
¥
3,490
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
26427575
FC4004-01 LL
白
LL
クラス100
ポリエステル100(導電糸入)
65-1915-84
¥
3,860
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
26427584
FC4004-02 M
青
M
クラス100
ポリエステル100(導電糸入)
65-1915-85
¥
3,490
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
26427600
FC4004-02 L
青
L
クラス100
ポリエステル100(導電糸入)
65-1915-86
¥
3,490
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
26427609
FC4004-02 LL
青
LL
クラス100
ポリエステル100(導電糸入)
65-1915-87
¥
3,860
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
26427740
FD414C-02 FREE
青
フリー
クラス1000
ポリエステル100(導電糸入り)
65-1916-21
¥
2,400
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
500
/
税込
¥
550
北海道地方
数量1につき
¥
500
/
税込
¥
550
沖縄地方
数量1につき
¥
500
/
税込
¥
550
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000