曜日別特売

GroLine インライン型 pH/EC/TDS/℃ モニター

GroLine インライン型 pH/EC/TDS/℃ モニター - HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)

農業・水耕栽培向けのGroLineシリーズでHI 981421はpH/EC/TDS/℃を常時測定しモニターできる製品です。
インライン型で配管(塩ビ管など)に取り付けられるタイプで3mです。
pH、EC(またはTDS)、温度は同時に表示しバックライト付きなので暗い場所でもはっきりと読み取れます。
ラーム機能により各項目の上限下限値を設定でき、設定値を上回る(下回る)と画面のバックライトと範囲外の測定値が点滅しお知らせします。
自動で測定値を保存。15分ごとに過去30日間のデータを記録します。最大値、最小値、平均値をいつでも見ることができグラフ表示も可能。
専用のpH/EC簡易標準液を使うことでpHとECを同時に校正できます。
本体に保存されたデータは、本体からUSBメモリーまたはUSBケーブルを使用しPCへ転送できます。PCではCSV形式で表示され管理も便利です。

仕様【EC/TDS換算率】0.5または0.7より選択(ECからTDSへの換算比率)、【GLP】pH/ECの過去5回の校正情報を表示測定範囲pH:0.00~14.00pH、0.0~14.0pH、EC:0.00~10.00mS/cm、TDS:0~5000ppm(TDS換算率0.5)、0~7000ppm(TDS換算率0.7)、温度:0.0~60.0℃質量(g)265(配管との接続部は3/4インチNPT)電源12VDCアダプター(通常の国内のコンセントで使用可)ケーブル長(m)3精度pH:±0.05pH、±0.1pH、EC:±0.1mS/cm(0.00~5.00mS/cm)、±0.2mS/cm(5.00~10.00mS/cm)、TDS:±2%F.S.温度:±0.5℃直径×長さL(Φmm×mm)32×190(電極)温度補償自動(0.0~60.0℃)保護等級IP68、【本体】IP65校正pH:自動で1点または2点校正(pH7.01と4.01もしくは10.01)※pH/EC簡易標準液を使用した場合はpH6.86、EC:自動で1点校正(1.41mS/cmまたは5.00mS/cm)※pH/EC簡易標準液を使用した場合は5.00mS/cm、TDS:EC校正による使用温湿度範囲0~50℃(相対湿度95%以下)温度係数1.9%/℃(温度変化に伴うEC/TDSの変化の割合)検出単位pH:0.01pH、0.1pH、EC:0.01mS/cm、TDS:10ppm、温度:0.1℃材質(ボディ)PVC電極HI 1285-9(pH/EC/TDS/℃)アズワン品番65-1920-45データ転送本体からUSBメモリーまたはUSBケーブルを使用しPC接続 ※本器のUSBポートはUSB-C(Type-C)なのでご注意くださいデータ記録件数15分ごとに過去30日間のデータを自動保存アラーム設定した上限値または下限値の範囲外になると画面のバックライトと範囲外の測定値が点滅表示(各項目の測定範囲内で設定可能)内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26429596HI981421
120,000
119,800
131,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

残留塩素計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする