ラングツールズ ホースピンチプライヤー

ラングツールズ ホースピンチプライヤー - A&E

セルフロック機構により一度グリップを握ればホースを締め付けたままロックします。
グリップを開くだけでロックは解除できます。
オフセットデザインにより奥まった場所でも作業しやすくなっています。
ホース内の流体遮断に。
保持した時に確実にロックされていることを確認して使用してください。

材質焼入合金鋼内容量1丁
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
サイズ
質量(g)
コード
口開き(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26430077146015580247-744423
4,540
4,498
4,948(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
264300951470260380247-744645
5,670
5,598
6,158(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
264301041480332500247-744562
9,070
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥500/税込¥550
北海道地方数量1につき¥500/税込¥550
沖縄地方数量1につき¥500/税込¥550
離島数量1につき¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホース関連工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする