曜日別特売

ラングツールズ ブレーキキャリパープレス ラチェット式

ラングツールズ ブレーキキャリパープレス ラチェット式 - A&E

ブレーキキャリパーのピストンを押し戻す専用工具です。
ラチェット機構になっており狭い場所でも素早く作業できます。
ハンドル部は360度可動する為、あらゆる角度から作業できます。
ディスブレーキパッドなどの交換に。

材質焼入合金鋼全長(mm)255質量(g)870深さ(mm)【ブレード】116コード247-7447アズワン品番65-1947-13ブレード幅(mm)60開き量(mm)45~75内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26430305279
16,400
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

整備補助用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする