CHANNELLOCK
強力型エンドカッティングニッパー
軟線・硬線・ピアノ線の切断に適しています。
スリム設計と高い切断能力を両立しています。
ワイヤの切断、結束に。
材質
高炭素鋼(レーザー焼入処理)
全長(mm)
187
質量(g)
266.5
切断能力(Φmm) ピアノ線
2.3
切断能力(Φmm) 軟線
4.1
切断能力(Φmm) 硬線
2.3
アズワン品番
65-1950-08
メーカー商品コード
217-9463
内容量
1丁
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26430470
357
¥
7,770
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000