A&E
ラングツールズ 板ラチェットレンチセット 12角 5本組
スリム設計と細かいラチェットギア歯により、狭所でのスピーディな作業を実現します。
各パーツには焼入合金鋼(ハンドル部はニッケルクロムメッキ)を使用しており、耐久性が高いです。
セット内容
7×8mm/9×10mm/12×13mm/14×15mm/19×21mm、ホルダ
材質/仕上
ニッケルクロムメッキ焼入合金鋼
質量(g)
750
セット商品数
5
コード
250-5715
アズワン品番
65-1955-78
内容量
1セット
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26430716
5374
¥
13,710
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000