CHANNELLOCK
ロングリーチエンドニッパ 200mm
ジョイント部の幅が小さいので、狭小箇所での作業に適しています。
リーチが非常に長く、奥まった箇所の突起部の切断に適しています。
材質
炭素鋼
幅(mm)
【ジョイント部】15
厚さ(mm)
【ジョイント部】9.7
全長(mm)
203
質量(g)
208.65
切断能力(Φmm) 軟線
2.0
切断能力(Φmm) 銅線
2.0
ハンドル幅(mm)
48.1
アズワン品番
65-1961-20
メーカー商品コード
217-9464
内容量
1丁
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26430987
748
¥
8,550
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000